Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Numatic Quick NQ100 Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 1 l 300 W Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Numatic Quick NQ100 Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 1 l 300 W Graphit
Numatic Quick NQ100 Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 1 l 300 W Graphit
Numatic Quick NQ100 Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 1 l 300 W Graphit
Numatic Quick NQ100 Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 1 l 300 W Graphit
Numatic Quick NQ100 Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 1 l 300 W Graphit
Numatic Quick NQ100 Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 1 l 300 W Graphit
Numatic Quick NQ100 Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 1 l 300 W Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107944893
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     915027
EAN/GTIN:
     5028965836743
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
1220 mm
Gewicht
3200 g
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
300 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
25.2 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Austauschbare Batterie
Ja
Laufzeit
120 min
Ladezeit
2.5 h
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Motorbetriebene Bürsten
Polsterdüse enthalten
Ja
Fugendüse
Ja
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Graphit
Staubkapazität
1 l
Abnehmbarer Handstaubsauger
Ja
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Harter Boden, Treppenstufen, Polsterung, Teppich
Ergonomie
Entfernbarer Filter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Parkposition
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,34*
€ 527,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,68*
€ 525,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,35*
€ 500,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,17*
€ 472,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,55*
€ 415,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.