Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 2000 series SPT6207B/21 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 2000 series SPT6207B/21 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Englisch Schwarz
Philips 2000 series SPT6207B/21 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Englisch Schwarz
Philips 2000 series SPT6207B/21 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107713913
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     SPT6207B/21
EAN/GTIN:
     8712581779214
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Diese Tastatur und Maus sind mit reaktionsschnellen Tasten und praktischen Shortcuts ausgestattet und ist mit bis zu einer Million Tastenschläge langlebig und spritzwassergeschützt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
433 x 136 x 22 mm
Tastaturgewicht
566 g
Produktabmessungen (B x T x H)
110 x 65 x 35 mm
Mausgewicht
83 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1200 DPI
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Mauskabellänge
1.5 m
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
3
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Kunststoff
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
110
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
5
Multimedia-Tasten
Ja
Leise Tasten
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.6 m
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.