Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 497391 Bohraufsatz-Zubehör Mischpaddel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 497391 Bohraufsatz-Zubehör Mischpaddel
kwb 497391 Bohraufsatz-Zubehör Mischpaddel
kwb 497391 Bohraufsatz-Zubehör Mischpaddel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107444121
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     497391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbrührer
Turborührer
farbrührer kwb
farbrührer
Rührer für Farbe, Metallquirl, zum Mischen von Dispersions- und Wandfarben, leichte Mörtel, robuste Ausführung, hohe Laufruhe, abriebfest lackiert, für den Einsatz in handelsüblichen Bohrmaschinen, mind. 500 Watt.

Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Mischpaddel
Kompatible Spannzangengröße
400 mm
Material
Metall
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Durchmesser
80 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.