| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-107443771 Herst.-Nr.: 497007 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Geeignet für das Rühren von Lacken und Farben für kleine als auch große Gebindegrößen von 1 –15 kg. Korbdurchmesser 70 mm mit spezieller Rührgeometrie für bessere und schnellere Mischwirkung, Einsatz als Rührquirl in Bohrmaschinen mit mindestens 500 Watt Leistung, mit Sechskantschaft für einen festen Sitz im Bohrfutter, nicht geeignet für Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 21°C.
Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Produkttyp | Mischpaddel | | Kompatible Spannzangengröße | 400 mm | | Produktfarbe | Edelstahl, Gelb | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 400 mm | | Durchmesser | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| |