| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-106150453 Herst.-Nr.: 888400616 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompatibler Staubsaugerfilter - Optimale Saugkraft für Ihren Staubsauger Ersatzfilter aus hochwertigen Materialien für beste Filterleistung Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Sauger Passgenaue Verarbeitung für einfachen Filterwechsel Abwaschbar und besonders lange verwendbar Ersetzt Kärcher 2.863-303.0, KFI 3310, 6.414-547.0, 6.414-552.0, 6.414-772.0, 9.755-260.0 / Rowenta RS-RU7501 Filter Hochwertiger, wiederverwendbarer F9-Filter für hervorragende Filtration und optimierte Luftdurchlässigkeit Mit diesem Hochleistungsfilter ist Ihr Staubsauger im Handumdrehen gewartet. Der Filter zeichnet sich durch hervorragende Filterleistung aus. Seine präzise Verarbeitung gewährleistet einen mühelosen Austausch. Durch regelmäßigen Filterwechsel wird eine effiziente Filtration und Saugkraft aufrechterhalten. Staubsaugerfilter der Klasse F9 sind Feinstaubfilter und für Partikel 1 - 10 µm geeignet, wie z.B. Pollen, Haare usw. Hinweis: Tauschen Sie den Filter aus, wenn Ihr Staubsauger nicht mehr effektiv reinigt (ca. alle 6 - 12 Monate). Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Filter | | Produktfarbe | Grün | | Markenkompatibilität | Kärcher | | Kompatibilität | Baier BSS 306 L Dewalt D27900 Dewalt D27901 Dewalt D27902 Dewalt D27902M Hoover 141 Kärcher 4000 Plus Kärcher 4000 TE Kärcher A 1000 Kärcher A 1001 Kärcher A 2000 Kärcher A 2003 Kärcher A 2004 Kärcher A 2014 CarVac Kärcher A 2024 pt Kärcher A 2054 Me Kärcher A 2064 PT Kärcher A 2074 PT Kärcher A 2101 Kärcher A 2105 Kärcher A 2111 Kärcher A 2120 ME Kärcher A 2131 pt Kärcher A 2200 Kärcher A 2201 Kärcher A 2204 Kärcher A 2204 AF Kärcher A 2206 X Kärcher A 2224 Kärcher A 2231 PT Kärcher A 2234 pt Kärcher A 2236 X pt Kärcher A 2251 Me F1 Kärcher A 2254 Me Kärcher A 2500 Kärcher A 2504 Kärcher A 2524 PT Kärcher A 2534 pt Kärcher A 2554 Me Kärcher A 2574 Me Kärcher A 2574 PT Kärcher A 2604 Kärcher A 2654 Me Kärcher A 2656 X Plus Kärcher A 2674 PT Plus Kärcher A 2675 Jubilee Kärcher A 2676 X PT Plus Kärcher A 2901 Kärcher A 3100 Kärcher A 4000 Plus Kärcher A1000 Kärcher A1001 Kärcher K 2000 Kärcher K 2150 Kärcher K 2301 Kärcher K 2901 F Kärcher K 4000 TE Kärcher MV 3 Fireplace Kit Kärcher MV 3 P Extension Kit Kärcher MV 3 Premium Kärcher MV2 Kärcher MV3 Kärcher NT 20/1 Me Classic Kärcher NT 27/1 Kärcher NT 27/1 ME Adv Professional Kärcher NT 38/1 CLassic Kärcher Powerplus POW X 323 Kärcher POWX321 Nass-Trockensauger Kärcher SE 4001 Kärcher SE 4001 Waschsauger Kärcher SE 4002 Kärcher SE 4002 Waschsauger Kärcher VC 6000 Kärcher WD 1 Compact Battery Set Kärcher WD 2 Kärcher WD 2.200 Kärcher WD 2.250 Kärcher WD 2250 Kärcher WD 2500 M Kärcher WD 3 Kärcher WD 3 P Extension Kit Kärcher WD 3 Premium Kärcher WD 3.200 Kärcher WD 3.300 M Kärcher WD 3.370 M Kärcher WD 3.500 P Kärcher WD 3.600 Kärcher WD 3.800 M Eco Logic Kärcher WD 3200 AF Rowenta EH/J601415R Rowenta RU5053 Rowenta Typ RP 130 F1 |
|
| | |
| | | |
| |