| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-106150440 Herst.-Nr.: 888400587 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Neuware, originalverpackt Hochwertiges und kompatibles Zubehör der Marke vhbw Reparaturschlauch für alle Staubsauger mit 32mm, 35mm und 38mm Schlauchdurchmesser An beiden Schlauchenden sind Adapter für 32mm/35mm/38mm Durchmesser zur Anbringung an der Geräteseite und am Schlauch-Handgriff Produktdaten: Material: Kunststoff Farbe: Schwarz Länge: ca. 2m Gewicht: ca. 360g Besonders robuster und flexibler Schlauch Universal Passend für folgende Staubsauger: AEG Electrolu x Philips LG Samsung Miele Bosch Siemens Dyson Vorwerk Thomas Makita Kärcher Nilfisk Festool Eibenstock Würth Berner Einhell Grizzly Parkside Lieferumfang:1x Staubsaugerschlauch Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |