| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-106150426 Herst.-Nr.: 888400576 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - Qualitätsware aus dem Hause vhbw Produktdaten: Farbe: Schwarz Material: Kunststoff Länge: ca. 1,8m Gewicht: ca. 480g Besonders robuster und flexibler Schlauch Mit Handgriff und Saugstärkeregulierung Passend für folgende Staubsauger:MieleBlack Pearl 5000 S4 S5 S4000 S5000 Ersetzt folgendes Originalzubehör:Miele7330631 07330631 Lieferumfang:1x Staubsaugerschlauch mit Handgriff Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Miele | | Kompatibilität | Miele Black Pearl 5000 Miele S4 Miele S4000 Miele S5 Miele S5000 |
|
| | |
| | | |
| |