Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888400574 Staubsauger Zubehör/Zusatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888400574 Staubsauger Zubehör/Zusatz
VHBW 888400574 Staubsauger Zubehör/Zusatz
VHBW 888400574 Staubsauger Zubehör/Zusatz
VHBW 888400574 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106150424
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888400574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Saugschlauch Staubsauger
Staubsauger Schlauch
Staubsaugerschlauch
saugschlauch staubsauger
Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - Qualitätsware aus dem Hause vhbw Verbindungsstück zwischen Griffrohr und Staubsauger Wird an beiden Enden per Klickmechanismus (per Klick in Handgriff / per Klick in Sauger) befestigt Produktdaten: Farbe: Schwarz Material: Kunststoff Länge: ca. 1,8m Außendurchmesser Schlauch: ca. 42mm Gewicht: ca. 250g Besonders robuster und flexibler Schlauch Ohne Handgriff Passend für folgende Staubsauger:MieleACTIVE MEDICAL ALLERGOTEC ALLERGY CONTROL ALLERGY HEPA ALLERVAC ALLERVAC HEPA PLUS ALLERVAC SENSOR AMBITION ARGENTO BLACK BLACK MAGIC BLACK PEARL BLUE MOON BRILLANT CAPRI CARAMEL CAT & DOG CELEBRATION CLEAN TEAM COMFORT CRYSTAL DIVANI ELECTRONIC 1800 ELECTRONIC 3600 ELECTRONIC 3700 ELECTRONIC 3800 ELECTRONIC 3850 ELECTRONIC 3900 ELECTRONIC 5700 ELECTRONIC 700 ELECTRONIC 7100 ELECTRONIC 7700 ELECTRONIC 8100 ELECTRONIC PARKETT ELECTRONIC S7000 ELECTRONIC SOFT TOUCH ELMATIC EUROCLASSIC EXCLUSIVE FLAMENCO FLOORCARE GOLD GOLD EDITION 80 YEARS GOLD METALLIC POWER GREEN MAGIC HAUS & CO HYGIENIC POWER INDIAN SUMMER INDIGO INDIGO XTRAPOWER JAZZ LIMITED EDITION MAGIC BLUE MAGIC MINT MEDICAIR MIXTURA MONDIA MOONLIGHT NOBLESSE OMNIA SILENCE PLUS OPAL PARKETT PARKETT & CO PARKETT PLUS PARKETT SPECIAL PARQUET PEARL METALLIC POWER PERFORMANCE PLATINUM METALLIC POWER PLATINUM SILENCE POWER 1800 POWER CLEAN HEPA PREMIUM PRIMAVERA RAFFINESSE RELAX ROYAL BLUE RUBY S311I S360 S370 S371 S372 S373 S374 S376 S378 S380 S381 S382 S384 S386 S388 S 4210 S 4211 S 4212 S 4213 S 4222 S 4260 S 4280 S 4281 S 4282 S 4560 S 4561 S 4780 S 4782 S 5210 S 5211 S 5260 S 5261 S 5280 S 5281 S428I S512-1 S524 S560 S570 S571 S572 S578 S710 S710-1 S7101 S711 S711-1 S7111 S712 S712-1 S7121 S714 S714-1 S7141 S715 S715-1 S7151 S716 S716-1 S7161 S717 S718 S718-1 S7181 S724 S726 S728 S734 S736 S738 S744 S745 S748 S749 S760 S761 S762 S764 S766 S768 S770 S771 S772 S774 S778 S812 S826 S828 S834 S836 S838 S844 S846 S849 SEAB0 SEAC0 SEAE1 SEAG0 SEAJ0 SEAJ1 SEBC0 SENATOR SEVENTY FIVE SILVER MAGIC SILVER SHADOW SMARAGD SOFT BLUE SOFT GREEN SOFT RED SOFT SATIN SOFT SILVER SOLUTION SOLUTION HEPA SONATA STARLIGHT SUMMERTIME SURPRISE TANGO TEALITE BLUE THE SOLUTION TITANIUM TOPAS TORINO TOTAL CARE TURBO TURBO PLUS TURBO TEAM TURBOSTAR VENEZIA WHITE XTRA POWER YELLOW Ersetzt folgendes Originalzubehör:Miele7316570 Lieferumfang:1x Staubsaugerschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Miele
Kompatibilität
Miele Electronic 1800 Miele Electronic 3600 Miele Electronic 3700 Miele Electronic 3800 Miele Electronic 3850 Miele Electronic 3900 Miele Electronic 5700 Miele Electronic 700 Miele Electronic 7100 Miele Electronic 7700 Miele Electronic 8100 Miele Electronic Parkett Miele Electronic S7000 Miele Electronic SOFT TOUCH Miele Active Medical Miele ALLERGOTEC Miele Allergy Control Miele Allergy Hepa Miele ALLERVAC Miele Allervac Hepa Plus Miele ALLERVAC SENSOR Miele AMBITION Miele Argento Miele BLACK Miele BLACK MAGIC Miele Black Pearl Miele Blue Moon Miele BRILLANT Miele Capri Miele CARAMEL Miele Cat & Dog Miele Celebration Miele Clean Team Miele Comfort Miele Crystal Miele DIVANI Miele Elmatic Miele EUROCLASSIC Miele Exclusive Miele Flamenco Miele Floorcare Miele Gold Miele GOLD EDITION 80 YEARS Miele Gold Metallic Power Miele Green Magic Miele HAUS & CO Miele HYGIENIC POWER Miele Indian Summer Miele INDIGO Miele INDIGO XTRAPOWER Miele Jazz Miele Limited Edition Miele MAGIC BLUE Miele MAGIC MINT Miele Medicair Miele Mixtura Miele Mondia Miele Moonlight Miele Noblesse Miele Omnia Silence Plus Miele Opal Miele PARKETT Miele Parkett & Co Miele Parkett Plus Miele PARKETT SPECIAL Miele Parquet Miele Pearl Metallic Power Miele PERFORMANCE Miele PLATINUM METALLIC POWER Miele Platinum Silence Miele Power 1800 Miele POWER CLEAN HEPA Miele Premium Miele Primavera Miele Raffinesse Miele RELAX Miele ROYAL BLUE Miele Ruby Miele S 4210 Miele S 4211 Miele S 4212 Miele S 4213 Miele S 4222 Miele S 4260 Miele S 4280 Miele S 4281 Miele S 4282 Miele S 4560 Miele S 4561 Miele S 4780 Miele S 4782 Miele S 5210 Miele S 5211 Miele S 5260 Miele S 5261 Miele S 5280 Miele S 5281 Miele S311I Miele S360 Miele S370 Miele S371 Miele S372 Miele S373 Miele S374 Miele S376 Miele S378 Miele S380 Miele S381 Miele S382 Miele S384 Miele S386 Miele S388 Miele S428I Miele S512-1 Miele S524 Miele S560 Miele S570 Miele S571 Miele S572 Miele S578 Miele S710 Miele S710-1 Miele S7101 Miele S711 Miele S711-1 Miele S7111 Miele S712 Miele S712-1 Miele S7121 Miele S714 Miele S714-1 Miele S7141 Miele S715 Miele S715-1 Miele S7151 Miele S716 Miele S716-1 Miele S7161 Miele S717 Miele S718 Miele S718-1 Miele S7181 Miele S724 Miele S726 Miele S728 Miele S734 Miele S736 Miele S738 Miele S744 Miele S745 Miele S748 Miele S749 Miele S760 Miele S761 Miele S762 Miele S764 Miele S766 Miele S768 Miele S770 Miele S771 Miele S772 Miele S774 Miele S778 Miele S812 Miele S826 Miele S828 Miele S834 Miele S836 Miele S838 Miele S844 Miele S846 Miele S849 Miele SEAB0 Miele SEAC0 Miele SEAE1 Miele SEAG0 Miele SEAJ0 Miele SEAJ1 Miele SEBC0 Miele Senator Miele SEVENTY FIVE Miele Silver Magic Miele Silver Shadow Miele Smaragd Miele SOFT BLUE Miele SOFT GREEN Miele Soft Red Miele SOFT SATIN Miele Soft Silver Miele SOLUTION Miele SOLUTION HEPA Miele Sonata Miele STARLIGHT Miele Summertime Miele SURPRISE Miele Tango Miele Tealite Blue Miele THE SOLUTION Miele Titanium Miele Topas Miele Torino Miele Total Care Miele Turbo Miele TURBO PLUS Miele Turbo Team Miele TURBOSTAR Miele Venezia Miele WHITE Miele XTRA POWER Miele YELLOW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.