Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888300210 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888300210 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888300210 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888300210 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888300210 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106149488
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888300210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dauerfilter für Staubsauger
dauerfilter für staubsauger
Kompatibler Staubsaugerfilter - Optimale Saugkraft für Ihren Staubsauger
Ersatzfilter aus hochwertigen Materialien für beste Filterleistung
Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Sauger
Passgenaue Verarbeitung für einfachen Filterwechsel
Ersetzt Festool 486241 / Makita W30063 / Kallefornia K708F Filter

Hochwertiger Filter für hervorragende Filtration und optimierte Luftdurchlässigkeit
Mit diesem Hochleistungsfilter ist Ihr Staubsauger im Handumdrehen gewartet. Der Filter zeichnet sich durch hervorragende Filterleistung aus. Seine präzise Verarbeitung gewährleistet einen mühelosen Austausch. Durch regelmäßigen Filterwechsel wird eine effiziente Filtration und Saugkraft aufrechterhalten.
Hinweis: Tauschen Sie den Filter aus, wenn Ihr Staubsauger nicht mehr effektiv reinigt (ca. alle 6 - 12 Monate).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Orange, Weiß
Markenkompatibilität
AEG
Kompatibilität
AEG AP250ECP AEG AP300ELCP AEG AS300ELCP AEG AS500ELCP AEG VX6-1-LR Bosch GAS 1200 Bosch GAS 15 Bosch GAS 20 Eibenstock SS 1400 Eibenstock SS 1401 L Festool 485808 Festool 486 241 Festool AB-FI/U Festool SR 12 E AS Festool SR 12 LE-AS Festool SR 13 E Festool SR 14 E Festool SR 14 LE Festool SR 15 Festool SR 200 / E Festool SR 201 / E / LE Festool SR 202 E Festool SR 202 LE Festool SR 203 E-AS Festool SR 203 LE-AS Festool SR 204 E-AS Festool SR 212 Festool SR 301 E-AS Festool SR 301 LE-AS Festool SR 302 E-AS Festool SR 303 E-AS Festool SR 5 Festool SR 5 / E / E-AS / LE-AS Festool SR 6 E AS Festool SRM 212 LE-AS Festool VCP 10 E Festool VCP 250 E Festool VCP 260 E-L Festool VCP 260 E-M Flex VC 21 L MC Flex VC 25 L MC Flex VC 26 L MC Flex VCE 26 L MC Herkules SR 20 Herkules SR 30 Herkules SR 50 JMP Inox 35 Makita 441 Makita 442 Makita 446 / L / LX Makita P-70219 Makita VC2010L Makita VC2012L Makita VC2511 Makita VC2512L Makita VC3011L Makita VC3012L/M Makita VC3511L Metabo ASA 25 L PC Metabo ASA 30 L PC Inox Milwaukee AS 2 250 ELCP Milwaukee AS 30 LAC Milwaukee AS 300 ELCP Milwaukee AS 500 ELCP Nilfisk Aero 20-01 Inox Nilfisk Aero 21-01 PC Inox Nilfisk Aero 21-21 PC Inox Nilfisk Aero 26-01 PC X Nilfisk Aero 26-21 PC Nilfisk Aero 26-2L PC Nilfisk Aero 31-21 Inox PC Nilfisk Alto WAP 30063 Nilfisk Attix 30-2M PC Nilfisk Attix 40-01 PC Inox Nilfisk Attix 40-0M PC Type 22 Nilfisk Attix 40-0M PC Zone 22 Nilfisk Attix 40-21 PC Inox Nilfisk Attix 40-21 XC INOX Nilfisk Attix 50-01 PC Nilfisk Attix 50-0H PC Nilfisk Attix 50-21 PC / EC Nilfisk Attix 50-21 PC Clean Room Nilfisk Attix 50-21 XC Nilfisk Attix 50-2H PC / XC Nilfisk Attix 50-2M PC Nilfisk Attix 751-11 Nilfisk Attix 751-21 Nilfisk Attix 791-2M/B1 Nilfisk Multi 20 Nilfisk Multi 30 Nilfisk 11280 Absolut-Filter Patrone Nilfisk - Alto Aero 20 Serie Nilfisk - Alto Aero 20-01 Nilfisk - Alto Aero 20-11 Nilfisk - Alto Aero 20-21 Nilfisk - Alto Aero 25-11 Nilfisk - Alto Aero 25-21 Nilfisk - Alto Aero 31 INOX Nilfisk - Alto Aero 31-21 INOX Nilfisk - Alto Aero 400 Nilfisk - Alto Aero 440 Nilfisk - Alto Aero 600 Nilfisk - Alto Aero 640 Nilfisk - Alto Aero 800 A Nilfisk - Alto Aero 840 A Nilfisk - Alto Attix 19 Serie Nilfisk - Alto Attix 22 Serie Nilfisk - Alto Attix 30 Nilfisk - Alto Attix 30-01 PC Nilfisk - Alto Attix 30-11 PC Nilfisk - Alto Attix 30-21 PC Nilfisk - Alto Attix 30-21 XC Nilfisk - Alto Attix 30-2M PC Nilfisk - Alto Attix 30-2M XC Nilfisk - Alto Attix 350-01 Nilfisk - Alto Attix 360-11 Nilfisk - Alto Attix 360-21 Nilfisk - Alto Attix 360-2M Nilfisk - Alto Attix 550 Nilfisk - Alto Attix 550-01 Nilfisk - Alto Attix 550-11 Nilfisk - Alto Attix 550-21 Nilfisk - Alto Attix 550-2H Nilfisk - Alto Attix 550-2M Nilfisk - Alto Attix 590-21 EC Nilfisk - Alto Attix 791-21 EC Nilfisk - Alto Attix 8 Gallon / AS/E Nilfisk - Alto 30063 Nilfisk - Alto EC 380-SW/B1 Nilfisk - Alto EC 480 Nilfisk - Alto EC 480 E/IH/B1 Nilfisk - Alto EC 480-SW/B1 Nilfisk - Alto SB-Saugstation Nilfisk - Alto SB-Saugstation EC Nilfisk - Alto SB-Saugstation Tandem Nilfisk - Alto SB-Saugstation Tandem EC Nilfisk - Alto ST 15 Nilfisk - Alto ST 20 Nilfisk - Alto ST 25 Nilfisk - Alto ST 35 E Nilfisk - Alto Turbo 1001 Nilfisk - Alto Turbo 1001 Ki Nilfisk - Alto Turbo 1001 SA Nilfisk - Alto Turbo 1001 SA/K1 Nilfisk - Alto Turbo 1001 SW/IH Nilfisk - Alto Turbo 1001 SWE/IH Nilfisk - Alto Turbo XL-SW Nilfisk - Alto Turbo XL-SW/IH Professional 50X Protool VCP 10 / VCP 10 E Protool VCP 250 E Protool VCP 260 E-L Protool VCP 260 E-M Protool VCP 260 EH Stihl SE 100 Stihl SE 50 Stihl SE 60 / C / E Stihl SE 61 Stihl SE 85 C Stihl SE 90 WAP Aero 400 WAP Aero 440 WAP Aero 600 WAP Aero 640 WAP Aero 800A WAP Aero 840 WAP Attix 3 WAP Attix 30-01 / PC WAP Attix 30-11 PC WAP Attix 30-21 / PC / XC WAP Attix 350-01 WAP Attix 360-11 WAP Attix 360-21 WAP Attix 360-21 Clean Room WAP Attix 360-2M WAP Attix 550-01 WAP Attix 550-11 WAP Attix 550-2M WAP Attix 590-21 WAP Attix 751-11 WAP Attix 751-21 WAP Attix 751-2M WAP EC-380 E WAP EURO 45522 WAP ST 10 WAP ST 15 WAP ST 20 WAP ST 25 WAP ST 35 E WAP Turbo SSR WAP Turbo XL WAP Turbo XL-25 WAP Turbo XL-E WAP Alto SQ 550-11 WAP Alto SQ 650-11
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
180 mm
Höhe
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.