| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-106148784 Herst.-Nr.: 888101547 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reparieren statt neu kaufen! Mit unserem Anschluss-Adapter funktioniert Ihr Staubsauger wieder wie neu. Ersetzen Sie einfach den defekten Original-Adapter durch diesen hochwertigen Anschlussadapter aus dem Hause vhbw und schon können Sie Ihren Staubsauger wieder verwenden. Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgendes Original Zubehör" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr Staubsauger oder Saugroboter aufgelistet ist. - Kein Originalprodukt - hochwertiges und kompatibles Zubehör der Marke vhbw. Lieferumfang: 1 Anschlussstutzen für Staubsauger Technische Daten: Material: Kunststoff Farbe: schwarz Passend für folgende Gerätemodelle: Kirby : Avalir I Kirby : Avalir II Kirby : Diamond Kirby : G3 Kirby : G4 Kirby : G5 Kirby : G6 Kirby : Sentria I Kirby : Sentria II Kirby : Ultimate In unserem weiteren Angebot finden Sie weiteres Staubsauger Zubehör wie Filter, Ersatzteile oder Akkus für Ihren Staubsauger und Saugroboter sowie Ladegeräte, Netzteile oder Kabel und Adapter für Ihre anderen elektronischen Geräte. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Schlauch | | Produktfarbe | Schwarz | | Kompatibilität | Kirby Avalir I Kirby Avalir II Kirby Diamond Kirby G3 Kirby G4 Kirby G5 Kirby G6 Kirby Sentria I Kirby Sentria II Kirby Ultimate |
|
| | |
| | | |
| |