Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888100791 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888100791 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888100791 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888100791 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106148658
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888100791
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dauerfilter für Staubsauger
dauerfilter für staubsauger
Kompatibler Staubsaugerfilter - Optimale Saugkraft für Ihren Samsung Staubsauger Ersatzfilter aus hochwertigen Materialien für beste Filterleistung Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Sauger Passgenaue Verarbeitung für einfachen Filterwechsel Ersetzt Samsung DJ97-00339D, DJ97-00339G, VCC84, VH84 Filter Hochwertiger Filter für hervorragende Filtration und optimierte Luftdurchlässigkeit Mit diesem Hochleistungsfilter ist Ihr Staubsauger im Handumdrehen gewartet. Der Filter zeichnet sich durch hervorragende Filterleistung aus. Seine präzise Verarbeitung gewährleistet einen mühelosen Austausch. Durch regelmäßigen Filterwechsel wird eine effiziente Filtration und Saugkraft aufrechterhalten. Hinweis: Tauschen Sie den Filter aus, wenn Ihr Staubsauger nicht mehr effektiv reinigt (ca. alle 6 - 12 Monate).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Fleece, Kunststoff
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung SC8421 VCC8421V31/EUR Samsung SC8431 VCC8431V3G/XEV Samsung SC8431 VCC8431V3P/XEV Samsung SC8432 VCC8432V3C/XEV Samsung SC8441 VCC8441V35/XEV Samsung SC8443 VCC8443V3L/XEV Samsung SC8451 VCC8451H3O/SWS Samsung SC8451 VCC8451H3O/XAG Samsung SC8460 VCC8460H3B/XEF Samsung SC8460 VCC8460H3B/XEN Samsung SC8460 VCC8460H3W/XET Samsung SC8460 VCC8461H3B/XEF Samsung SC8461 VCC8461H3B/XEV Samsung SC8461 VCC8461H3P/BOL Samsung SC8461 VCC8461H3P/SBW Samsung SC8461 VCC8461X3B/XEV Samsung SC8462 VCC8462H3P/XEN Samsung SC8470 VCC8470H3B/XEN Samsung SC8471 VCC8471H3O/SBW Samsung SC8471 VCC8471H3O/XEV Samsung SC8471 VCC8471H3R/XEV Samsung SC8480 VCC8480 H3B Samsung SC8480 VCC8480 H3R Samsung SC8480 VCC8480 H3S Samsung SC8480 VCC8480H3B/XEG Samsung SC8480 VCC8480H3C/XEN Samsung SC8480 VCC8480H3R/XEN Samsung SC8480 VCC8480H3S/XEN Samsung SC8481 VCC8481H34/XEV Samsung SC8483 VCC8483H33/XEV
Gewicht und Abmessungen
Breite
149 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
42 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.