| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-106148276 Herst.-Nr.: 800114192 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompatibler Staubsaugerfilter - Optimale Saugkraft für Ihren Nilfisk Staubsauger Ersatzfilter aus hochwertigen Materialien für beste Filterleistung Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Sauger Passgenaue Verarbeitung für einfachen Filterwechsel Ersetzt Nilfisk 21983000 Filter Hochwertiger Filter für hervorragende Filtration und optimierte Luftdurchlässigkeit Mit diesem Hochleistungsfilter ist Ihr Staubsauger im Handumdrehen gewartet. Der Filter zeichnet sich durch hervorragende Filterleistung aus. Seine präzise Verarbeitung gewährleistet einen mühelosen Austausch. Durch regelmäßigen Filterwechsel wird eine effiziente Filtration und Saugkraft aufrechterhalten. Hinweis: Tauschen Sie den Filter aus, wenn Ihr Staubsauger nicht mehr effektiv reinigt (ca. alle 6 - 12 Monate). Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Filter | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Markenkompatibilität | Nilfisk | | Kompatibilität | Nilfisk King 510 Nilfisk King 520 Nilfisk King 530 Nilfisk King 540 Nilfisk King Arnoldi Nilfisk King Extreme Nilfisk King Great Dane Nilfisk King Home Nilfisk King Hygienic Nilfisk King Special Nilfisk GM200 Nilfisk GM200E Nilfisk GM210 Nilfisk GM240 Nilfisk GM300 Nilfisk GM305 Nilfisk GM310 Nilfisk GM315 Nilfisk GM320 Nilfisk GM330 Nilfisk GM400 Nilfisk GM405 Nilfisk GM410 Nilfisk GM415 Nilfisk GM420 Nilfisk GM430 Nilfisk GMD400 Nilfisk GMD410 Nilfisk GMD420 Nilfisk GMD430 Nilfisk H13 |
|
| | |
| | | |
| |