Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800111927 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800111927 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 800111927 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 800111927 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 800111927 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 800111927 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 800111927 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 800111927 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 800111927 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106148188
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800111927
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dauerfilter für Staubsauger
Kärcher-Zubehör
kärcher zubehör
Kompatibler Staubsaugerfilter - Optimale Saugkraft für Ihren Staubsauger Ersatzfilter aus hochwertigen Materialien für beste Filterleistung Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Sauger Passgenaue Verarbeitung für einfachen Filterwechsel Ersetzt Kärcher 6-904-360.0, 6.904-176.0, 6.904-190.0, 6.904-206.0, 6.904-287.0, 6.904-360.0, 6.904-367.0, 6.907-012-0, 6.907-012.0, 6.907-242.0, 6.907-455.0 / Bosch 2 607 432 034, 2607432033 / Dewalt D279015-XJ, D279015 / Würth 0702400191, 0702400367 / Flex 337.692 Filter Hochwertiger Filter für hervorragende Filtration und optimierte Luftdurchlässigkeit Mit diesem Hochleistungsfilter ist Ihr Staubsauger im Handumdrehen gewartet. Der Filter zeichnet sich durch hervorragende Filterleistung aus. Seine präzise Verarbeitung gewährleistet einen mühelosen Austausch. Durch regelmäßigen Filterwechsel wird eine effiziente Filtration und Saugkraft aufrechterhalten. Hinweis: Tauschen Sie den Filter aus, wenn Ihr Staubsauger nicht mehr effektiv reinigt (ca. alle 6 - 12 Monate).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Gelb
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
AL-KO Jet Stream Bosch GAS 35 L AFC Bosch GAS 35 L SFC+ Bosch GAS 35 M AFC Bosch GAS 55 M AFC Professional Bosch VAC140A Bosch VAC140S Dewalt D27091 Dewalt D27900 Dewalt D27901 Dewalt D279015 Dewalt D27902 Dewalt D27902 / M Dewalt D279025 Dewalt D27902M Fein Dustex 25 L Fein Dustex 35 L Fein Dustex 35 LX Fein Dustex 35 LX AC Fein Dustex 35 MX Fein Dustex 35 MX AC Fein Turbo I Fein Turbo II Fein Turbo II X Fein Turbo II X AC Flex S 36 M Flex S 47 M Flex S-36 Flex S-47 Flex S36 Flex S47 Flex VC 35 L MC Flex VCE 35 L AC Flex VCE 35 L MC Flex VCE 45 H AC Flex VCE 45 L AC Flex VCE 45 M AC Hilti VC 20 U Hilti VC 20 UL-Y Hilti VC 20 UM Hilti VC 20 UM-Y Hilti VC 40 U Hilti VC 40 UL-Y Hilti VC 40 UM Hilti VC 40 UM-Y Hilti VC-20 Hilti VC-40 Kärcher KM 70/30 C Bp Kärcher NT 20/1 Ap Kärcher NT 20/1 Ap Te Kärcher NT 25/1 Ap Kärcher NT 30/1 Tact L Kärcher NT 30/1 Tact Te H Kärcher NT 30/1 Tact TE L Kärcher NT 35/1 Ap Kärcher NT 35/1 AP TE Kärcher NT 35/1 Tact Kärcher NT 35/1 Tact Te Kärcher NT 35/1 Tact Te H Kärcher NT 35/1 Tact TE M Kärcher NT 35/1 Tact/Te/M Kärcher NT 360 Kärcher NT 361 Eco/Te/M Kärcher NT 362 Eco Kärcher NT 40/1 tact Kärcher NT 40/1 Tact TE Kärcher NT 40/1 Tact TE L Kärcher NT 45/1 Tact Kärcher NT 45/1 Tact TE Kärcher NT 45/1 Tact TE EC Kärcher NT 45/1 Tact Te H Kärcher NT 45/1 Tact Te M Kärcher NT 45/1 Tact/Te/M Kärcher NT 50/1 Tact Te H Kärcher NT 50/1 Tact TE L Kärcher NT 55/1 Tact Kärcher NT 55/1 Tact Te Kärcher NT 55/1 Tact TE M Kärcher NT 55/1 Tact/Te/M Kärcher NT 561 Eco/Te/M Kärcher NT 611 Eco/Te/M Kärcher NT 611 K Kärcher NT 611 MFW Kärcher NT4 0/1 tact te Kärcher ProNT 200 Kärcher ProNT 400 Kärcher Radius 28 Deluxe Kärcher SB V1 Eco Kärcher Xpert NT 360 Würth ISS 35 Würth ISS 35-S Würth ISS 45 Würth ISS 55 Würth ISS 45-M Würth ISS 55-S
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.