Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackmagic Design ATEM SDI PRO ISO Full HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackmagic Design ATEM SDI PRO ISO Full HD
Blackmagic Design ATEM SDI PRO ISO Full HD
Artikel-Nr.:
     CIDE2-105937358
Hersteller:
     Blackmagic Design
Herst.-Nr.:
     BM-SWATEMMXEPBPRISO
EAN/GTIN:
     9338716007954
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Video
HD-Typ
Full HD
Video-Auflösung
1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080i, 1080p
Maximale Framerate
60 fps
Design
Produktfarbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioeingang (L, R)
2
Audio (L,R) Out
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
369 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
1420 g
Energie
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, dvr recorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 700,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,08*
€ 921,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,76*
€ 914,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,83*
€ 891,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,70*
€ 871,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,09*
€ 833,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.