Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toimsa PAW PATROL Fahrrad 35,6 cm (14 Zoll) Stahl Mehrfarbig, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toimsa PAW PATROL Fahrrad 35,6 cm (14 Zoll) Stahl Mehrfarbig, Weiß
Toimsa PAW PATROL Fahrrad 35,6 cm (14 Zoll) Stahl Mehrfarbig, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104873093
Hersteller:
     Toimsa
Herst.-Nr.:
     TOI1481
EAN/GTIN:
     8422084014810
Suchbegriffe:
Kinderfahrrad
Kindervelo
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Empfohlenes Geschlecht
Mädchen
Merkmale
Typ
Stadtrad
Zielgruppe
Kinder
Geschlecht
Weiblich
Rahmendesign
Senkrecht
Rahmengröße
14 Zoll
Rahmenmaterial
Stahl
Produktfarbe
Mehrfarbig, Weiß
Reifengröße (Imperial)
14 Zoll
Gangtyp
Kette
Kettengang-Typ
Fixed-gear
Fahrrad Bremskontrolle
Handbremse
Felgenmaterial
Stahl
Vorderradgabelmaterial
Stahl
Kettenaufbewahrung
Schließen
Hosenschutz
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Mindestbenutzerhöhe
100 cm
Maximale Benutzerhöhe
110 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,67*
€ 222,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,17*
€ 215,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,22*
€ 208,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.