Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Neda Anthrazit Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Neda Anthrazit Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 1 W
Paulmann Neda Anthrazit Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 1 W
Paulmann Neda Anthrazit Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 1 W
Paulmann Neda Anthrazit Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 1 W
Paulmann Neda Anthrazit Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 1 W
Paulmann Neda Anthrazit Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 1 W
Paulmann Neda Anthrazit Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 1 W
Paulmann Neda Anthrazit Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104792972
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94725
EAN/GTIN:
     4000870947258
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Solar LED Hausnummernleuchte Neda Bewegungsmelder insektenfreundlich IP44 2200K 18lm Anthrazit Die Solar Hausnummernleuchte Neda in der Größe 163x37mm mit 18lm eignet sich besonders gut für Außenwände, wo kein direkter Stromanschluss vorhanden ist. Leuchtende Hausnummern erleichtern im Dunklen den Gästen und Postboten das Suchen der richtigen Nummer. Die Solarleuchte lässt sich einfach frei platzieren. Durch die Sonneneinstrahlung lädt sich der Akku tagsüber auf und gibt dann die gespeicherte Energie durch Leuchten wieder ab. Das Licht wird durch den Dämmerungssensor automatisch eingeschaltet. Die Hausnummer wird mit 20 % der Lichtleistung nach Einbruch der Dämmerung betrieben. Sobald sich jemand nähert und Bewegung im Erfassungsbereich des Sensors wahrgenommen wird, schaltet die Leuchte für 15s auf 100%. Damit ist sie neben der Hausnummernbeleuchtung auch eine Wandleuchte. Die Solarleuchte ist mit einer Lichtfarbe von 2.200 K besonders insektenfreundlich, denn dieser Wert liegt außerhalb des sichtbaren Bereiches für Insekten, somit werden diese nicht von der zusätzlichen Lichtquelle angezogen. Sie schützt die Insekten aktiv, ohne dabei den Nutzen für den Menschen zu vernachlässigen. Das warme Goldlicht schafft eine angenehme Stimmung rund ums Haus.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Platzierung
Indoor
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Garten
Befestigungstyp
Oberfläche
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
226 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
1 W
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
2200 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
18 lm
Lichtleistung (max.)
50 lm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.