Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Colum GU10 LED 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Colum GU10 LED 20 W
Paulmann Colum GU10 LED 20 W
Paulmann Colum GU10 LED 20 W
Paulmann Colum GU10 LED 20 W
Paulmann Colum GU10 LED 20 W
Paulmann Colum GU10 LED 20 W
Paulmann Colum GU10 LED 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104792815
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94719
EAN/GTIN:
     4000870947197
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Außenwandleuchte Colum seewasserresistent IP44 80x112mm max. 20W 230V Anthrazit Aluminium
Die Wandaufbauleuchte Colum in Anthrazit mit max. 20W ist speziell konzipiert für den Wandaufbau. Sie schafft attraktive Lichteffekte und erhöht die Sicherheit durch Beleuchtung von Hauswänden oder Eingangsbereichen. Dank des zweifachen Lichtaustrittes strahlt das Licht nach oben und unten. Das Leuchtmittel kann individuell ausgewählt werden. In Kombination mit einer Zigbee-Lampe ist auch die Steuerung per Smartphone oder Tablet möglich.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Terrasse
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
223 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
3000 h
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.