Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDFloodMo-P Re340-70W-840-AS Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDFloodMo-P Re340-70W-840-AS Grau
OPPLE Lighting LEDFloodMo-P Re340-70W-840-AS Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104753502
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     709000056900
EAN/GTIN:
     6941497766151
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Einschaltstrom
54 A
Einschaltzeit
200 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
271 mm
Gewicht
4400 g
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
4700 g
Merkmale
Gesamtleistung
70 W
Produktfarbe
Grau
Äquivalente Glühlampenleistung
150 W
Lichtleistung
9800 lm
Beleuchtungseffizienz
140 lm/W
Schutzart
I
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK08
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Kabellänge
1 m
Leistungsfaktor
0,9
Druckanstiegsschutz
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,35*
€ 237,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,16*
€ 222,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,62*
€ 211,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.