Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5879-L160 Interne Festplatte 2.5 Zoll 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5879-L160 Interne Festplatte 2.5 Zoll 600 GB SAS
Fujitsu S26361-F5879-L160 Interne Festplatte 2.5 Zoll 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104674323
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5879-L160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,84*
€ 266,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,67*
€ 260,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.