Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics AC-SFP-TX-T2A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics AC-SFP-TX-T2A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s RJ-45
BlueOptics AC-SFP-TX-T2A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s RJ-45
BlueOptics AC-SFP-TX-T2A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s RJ-45
BlueOptics AC-SFP-TX-T2A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s RJ-45
BlueOptics AC-SFP-TX-T2A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s RJ-45
BlueOptics AC-SFP-TX-T2A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s RJ-45
BlueOptics AC-SFP-TX-T2A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s RJ-45
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104590196
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     AC-SFP-TX-T2A-BO
EAN/GTIN:
     4063232248158
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Barox AC-SFP-TX-T2A kompatibler 1000BASE-T SFP Transceiver mit RJ45 Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Barox AC-SFP-TX-T2A kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit ) und eine Sendefunktion (Transmitter mit ) für die Übermittlung optischer Signale via Twisted Pair Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Barox AC-SFP-TX-T2A kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Barox AC-SFP-TX-T2A 1000BASE-T RJ45 SFP offiziell unterstützen. Jeder Barox AC-SFP-TX-T2A kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 1.25G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Barox AC-SFP-TX-T2A kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP für den Einsatz in der jeweiligen Barox Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Barox AC-SFP-TX-T2A kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Barox AC-SFP-TX-T2A Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Barox AC-SFP-TX-T2A kompatiblen BlueOptics 1000BASE-T RJ45 SFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Barox AC-SFP-TX-T2A in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Barox AC-SFP-TX-T2A kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Barox AC-SFP-TX-T2A 1000BASE-T RJ45 SFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Barox AC-SFP-TX-T2A kompatible BlueOptics 1000BASE-T RJ45 SFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Barox AC-SFP-TX-T2A 1000BASE-T RJ45 SFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Barox AC-SFP-TX-T2A kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Barox AC-SFP-TX-T2A kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Barox AC-SFP-TX-T2A 1000BASE-T RJ45 SFP.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Barox AC-SFP-TX-T2A kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Barox AC-SFP-TX-T2A kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen RJ45 Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Barox AC-SFP-TX-T2A kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Barox AC-SFP-TX-T2A kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Barox AC-SFP-TX-T2A kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Barox AC-SFP-TX-T2A kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Barox AC-SFP-TX-T2A kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Barox AC-SFP-TX-T2A kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Barox AC-SFP-TX-T2A kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Barox AC-SFP-TX-T2A kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

Volle MSA Konformität
Jeder Barox AC-SFP-TX-T2A kompatible 1000BASE-T hochverfügbarkeits-SFP Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard SFP Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische SFP Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des SFP Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die SFP Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich Barox AC-SFP-TX-T2A kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics genauso wie original Barox AC-SFP-TX-T2A 1000BASE-T RJ45 SFP und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach.

Industrielle Normen
Barox AC-SFP-TX-T2A kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes Barox AC-SFP-TX-T2A kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen Barox AC-SFP-TX-T2A kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der Barox AC-SFP-TX-T2A kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von Barox AC-SFP-TX-T2A kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics Barox AC-SFP-TX-T2A kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten Barox AC-SFP-TX-T2A 1000BASE-T RJ45 SFP haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der Barox AC-SFP-TX-T2A kompatiblen BlueOptics 1000BASE-T RJ45 SFP Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
RJ-45
Optischer Kabelverbinder
SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.