Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 350 SC Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 350 SC Kabel für mittlere Spannung
Lapp ÖLFLEX HEAT 350 SC Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104476810
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     91355-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung weiß
aderleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
400 V
Betriebsspannung (min)
230 V
Durchschlagspannung
1500 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Weiß
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
4 mm²
Kupferindex
38.4 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 350 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1000 m
Durchmesser
4.2 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: lapp kabel aderleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,21*
€ 13,34
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,07*
€ 13,17
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,66*
€ 12,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,17*
€ 12,10
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,80*
€ 11,66
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,79*
€ 9,27
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120015
ab € 34,55*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.