Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clage CEX Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Solo-Boilersystem Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clage CEX Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Solo-Boilersystem Weiß
Clage CEX Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Solo-Boilersystem Weiß
Clage CEX Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Solo-Boilersystem Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104396441
Hersteller:
     Clage
Herst.-Nr.:
     2400-26433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
durchlauferhitzer clage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
177 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
294 mm
Gewicht (voll)
2700 g
Leistungen
Domestischer Heißwasserfluss (DHW)
2 l/min
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Temperatur (max)
60 °C
Wärmeverlust
13.5 kWh/24h
Geräuschpegel
15 dB
Design
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Typ
Ohne Tank (unmittelbar)
Boiler-System
Solo-Boilersystem
Heizungsort
Indoor
Solarbatterien unterstützt
Ja
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Weiß
Eingang Verbindungstyp
G 1/2
Steuerung
Tasten
WLAN
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP25
Verbindender Thread
1/2 "
Entlüftungssystem Boiler
Geschlossenes System
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Lastprofil
XS
Energie
AC Eingangsspannung
380 - 415 V
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
468 kWh
Energieeffizienzskala
A+ bis F
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,48*
€ 336,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,92*
€ 330,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,98*
€ 321,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,68*
€ 309,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,63*
€ 276,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.