Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe 62244 Steckdose Typ F Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
as-Schwabe 62244 Steckdose Typ F Schwarz, Rot
as-Schwabe 62244 Steckdose Typ F Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104107997
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung ip54
  • Durch die Verwendung von Hochleistungskunststoffen wie Elamid ist die SCHUKOultra Pro Serie für den harten Einsatz auf Baustellen geeignet. - Die Zwei-Komponenten-Technologie macht die SCHUKOultra Pro Serie besonders griffig und rutschfest. - zum Anschluss von Leitungen bis max. 3x 2,5 mm2 - Stecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem - Kupplung mit Klappdeckel und Spannungsanzeige - IP54: staub- und spritzwassergeschützt
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
3
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Wetterfestigkeit
Ja
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.