Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel 1000 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104043849
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034412/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.7 mm
Kupferindex
53 kg/km
Kabelgewicht
98 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
46.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
115.5 mm
Testspannung
1500 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.25 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.190,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 1,19018* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.331,77*
€ 1.584,8063
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.319,10*
€ 1.569,729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.265,44*
€ 1.505,8736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.229,60*
€ 1.463,224
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.190,18*
€ 1.416,3142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.