Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL XLED Pro One Plus Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 33,1 W E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL XLED Pro One Plus Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 33,1 W E
STEINEL XLED Pro One Plus Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 33,1 W E
STEINEL XLED Pro One Plus Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 33,1 W E
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103974923
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     069544
EAN/GTIN:
     4007841069544
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Flutlicht neu definiert.

Hell ist gar kein Ausdruck. Zumindest keiner, der die enorme Leuchtkraft der XLED PRO ONE Serie angemessen beschreiben würde. Die modernen Flutlicht-Strahler mit dem prägnanten Design tauchen die Welt um sich herum weitläufig in taghelles Licht – und sorgen auf breitester Front für eine erstklassige Ausleuchtung bis in die allerletzten Ecken und Winkel. Das edle Aluminium-Gehäuse verleiht der XLED PRO ONE Serie eine besonders hochwertige Erscheinung. Die Vernetzung der Strahler erfolgt per Kabel. Eingestellt werden sie per Poti, über die mitgelieferte Fernbedienung RC12 oder per Smart Remote mit der STEINEL App. Die XLED PRO ONE Serie ist mit einer komfortablen Grundlichtfunktion (10%) ausgestattet, bietet einen optionalen Aufputzadapter und besticht durch hohe Effizienz. Die Strahler sind für den Außeneinsatz konzipiert und in drei unterschiedlichen Lichtintensitäten erhältlich. Der XLED PRO ONE S präsentiert sich mit 2200 lm bei 18,5 W, der XLED PRO ONE Plus S mit 4450 lm bei 33,7 W und der XLED PRO ONE Max S mit 6350 lm bei einem Verbrauchswert von 50,5 W. Alle drei vorgenannten Sensor-Ausführungen sind mit einem 240°-Infrarotsensor mit 10 m Reichweite und steckbaren Abdeckkappen zur genauen Festlegung des Erfassungsbereichs ausgerüstet. Hinzu kommt, dass alle drei Varianten jeweils auch als manuelle Schalterversion ohne Sensor erhältlich sind: XLED PRO ONE, XLED PRO ONE Plus und XLED PRO ONE Max. Auf alle sechs Produktvarianten der XLED PRO ONE Serie gibt es 5 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
34 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
259 mm
Tiefe
202 mm
Höhe
226 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garage, Garten, Pfad
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Befestigungstyp
Wandmontage
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
33.1 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
36000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
4370 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
132 lm/W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
069551
ab € 73,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.