Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics QSFP-40G-LX4-SO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics QSFP-40G-LX4-SO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSFP-40G-LX4-SO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSFP-40G-LX4-SO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSFP-40G-LX4-SO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSFP-40G-LX4-SO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSFP-40G-LX4-SO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSFP-40G-LX4-SO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103578625
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     QSFP-40G-LX4-SO-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
4 V
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP
Optischer Kabelverbinder
QSFP
SFP-Transceiver-Standard
PLRL4
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,53*
€ 762,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,76*
€ 748,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,98*
€ 731,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,85*
€ 715,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,88*
€ 678,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.