Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate TMV15-51-55FX Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1155G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer TravelMate TMV15-51-55FX Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1155G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate TMV15-51-55FX Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1155G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate TMV15-51-55FX Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1155G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate TMV15-51-55FX Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1155G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate TMV15-51-55FX Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1155G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate TMV15-51-55FX Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1155G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate TMV15-51-55FX Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1155G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate TMV15-51-55FX Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1155G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate TMV15-51-55FX Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1155G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate TMV15-51-55FX Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1155G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103451663
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.VU2EG.006
EAN/GTIN:
     4711121367878
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Der TravelMate Vero ist ein umweltbewusster PC ohne Kompromisse bei Leistung oder Funktionen. Setzen Sie ein Zeichen für die Umweltfreundlichkeit Ihres Unternehmens – mit einem umweltbewussten Business-Notebook, das für die Arbeit im oder außerhalb des Büros konzipiert ist sowie jede Menge Rechenleistung, Sicherheit und Verwaltbarkeit bietet.

Für unseren Planeten
Der Umwelt zuliebe besteht das Notebook aus recycelten Materialien. Das Gehäuse und der Bildschirmrahmen bestehen zu 30 % und die Tastenkappen zu 50 % aus PCR1-Kunststoff. Damit sind wir Vorreiter in der vollständigen PCR-Integration bei Notebooks.

Setzen Sie ein Statement
TravelMate Vero Notebooks werden mit dem Acer Commercial BIOS geliefert, das eine Funktion enthält, mit der Unternehmen, Behörden und Benutzer ihr Startlogo personalisieren2 und gleichzeitig durch den Einsatz umweltbewusster Vero-Geräte ihren Einsatz für Nachhaltigkeit zeigen können.

Grüne Power
Keine Aufgabe ist zu anspruchsvoll für den leistungsstarken Intel® Core™ i7 Prozessor der 11. Generation3. Erledigen Sie mehr mit kinderleichtem Multitasking dank 16 GB blitzschnellem DDR4-Speicher und einer extrem reaktionsschnellen M.2 PCIe Gen3 x4 NVMe SSD3 mit 1 TB Speicherplatz.

Einwandfreie Sicherheit
Das TPM und die Kensington-Diebstahlsicherung bieten Sicherheit und Verwaltung auf Unternehmensniveau und sorgen gleichzeitig für einen physischen Schutz Ihrer Daten. Das TravelMate Vero wird außerdem mit Acer ProShield Plus geliefert, einer All-in-One-Softwarelösung, die Ihr TravelMate-Gerät vor unbefugtem Zugriff und Angriffen schützt und gleichzeitig biometrische Authentifizierungsfunktionen von Windows unterstützt.

Optimiert für Telefonkonferenzen
Funktionen wie Acer TrueHarmony™, Microsoft Cortana und Acer PurfiedVoice™ mit KI-Rauschunterdrückung3 sorgen für ein verbessertes Online-Meeting-Erlebnis. Darüber hinaus können Sie dank des schmalen Rahmens das 39,6 cm (15,6 Zoll) große Full-HD-IPS-Display voll genießen.

Stets verbunden
Das TravelMate Vero bietet mit Wi-Fi 6 bei einer Akkulaufzeit von bis zu 9,5 Stunden4 eine stabile und verlässliche Verbindung. Das TravelMate Vero verfügt außerdem über einen USB 3.2-Type-C-Anschluss5 und drei USB 3.2-Type-A-Anschlüsse der 1. Generation, von denen einer das Aufladen im ausgeschalteten Zustand unterstützt.

(R)Evolution
Aufgrund des durchdachten und umweltbewussten Designs können Sie das System selbst aufrüsten und vermeiden unnötige Abfälle. Wenn Sie das Notebook aufklappen, sehen Sie unsere typischen hervorgehobenen „R“- und „E“-Tasten – passend zu unseren Leitsätzen: Abfall „Reduzieren“ und „Recyceln“.

Wechsel zu Eco+
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Energieeffizienz mit VeroSense™, unserer intelligenten Akkumanagement-App.

Robustes Design
Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihre Arbeit, anstatt sich über Ihr Gerät Sorgen zu machen. Dank des robusten und langlebigen Designs hält dieses Notebook allen Herausforderungen am Arbeitsplatz stand.

Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
48 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
7 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Passwortschutz
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Full-size Tastatur
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board + SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Breite
363.4 mm
Tiefe
238.5 mm
Höhe
17.9 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1155G7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
8 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 404,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,09*
€ 542,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,58*
€ 538,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,92*
€ 517,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,24*
€ 510,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,16*
€ 480,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 36,04*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,36*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,64*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 114,24*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,39*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.