Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4058075747807 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 2,5 W E27 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4058075747807 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 2,5 W E27 A
Osram 4058075747807 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 2,5 W E27 A
Osram 4058075747807 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 2,5 W E27 A
Osram 4058075747807 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 2,5 W E27 A
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103447955
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075747807
EAN/GTIN:
     4058075747807
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
105 mm
Gewicht
31 g
Leistungen
Lampenleistung
2.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
525 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,47
Anzahl der Schaltzyklen
500000
Beleuchtungseffizienz
210 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
46 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
22 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.