Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Yvi+ Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Yvi+ Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Yvi+ Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Yvi+ Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Yvi+ Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Yvi+ Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103212062
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24551
EAN/GTIN:
     8713439245516
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Kompakte Funkmaus mit geräuscharmen Tasten; zu 83 % aus recycelten Materialien hergestellt

Läuft und läuft und läuft
Extralange Akkulaufzeit für eine Nutzungsdauer von bis zu 12 Monaten. Freuen Sie sich schon auf das Jubiläum Ihrer Maus?

Kleines Format, großartige Leistung
Mit diesem komfortablen und kompakten Modell arbeiten Sie immer effektiv und effizient - damit ist YVI+ Ihre perfekte Begleiterin im Pendelverkehr und auf Reisen.

Bleiben Sie flexibel
Die Funkreichweite von 8 Metern bietet Ihnen ausreichend Bewegungsfreiheit für all Ihre Tätigkeiten – ohne Kabelsalat, ohne Knoten, ohne Probleme.

Höchste Präzision
Mit der Geschwindigkeitstaste switchen Sie ganz nach Ihren Vorlieben oder der jeweiligen Aufgabe zwischen 800 und 1600 DPI hin und her.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
111 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
77 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Lebensdauer der Batterie
12 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
8 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
4
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
2
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,15*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.