Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 5302FE 008500 Signalkabel Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Belden 5302FE 008500 Signalkabel Grau
Belden 5302FE 008500 Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103156120
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     5302FE 008500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
4g16 leitung abgeschirmt
leitungen abgeschirmt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyolefin (PO)
Kabeldurchmesser
4.78 mm
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
48 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
48 mm
Testspannung
300 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 2,10* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 76 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.