Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1001700741 Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1001700741 Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Hellblau
CEP 1001700741 Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Hellblau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103130542
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1001700741
EAN/GTIN:
     3462151707400
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Hellblau
Format
A3 24 x 32
Daumenbohrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
361 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
718 mm
Gewicht
1100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1001700811
ab € 28,34*
Sonstiges
CEP
1001700111
ab € 24,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.