Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter-Set mit 3 Fächern glasklar


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Wandprospekthalter-Set mit 3 Fächern glasklar
Wandprospekthalter-Set mit 3 Fächern glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_1001700111
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1001700111
EAN/GTIN:
     3462151701101
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Set von 3 Wandkörben für das Sortieren aller Dokumente bis 24x32 cm
  • 2 Seitenausschnitte machen das Set auch für A3 Dokumente geeignet
  • eine breite Öffnung in 'V-Form' macht den Zugriff auf kleinere Unterlagen einfach
  • Körbe können miteinander verkettetet werden
  • Material: Polystyrol
  • 100% recyclebar
  • Maße: 361x86 H 270mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
3
Bruttogewicht:
1.49 kg
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
für Format:
A4
Länge:
361 mm
Marke:
CEP
Material:
PS (Polystyrol)
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Tiefe:
86 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wandprospekthalter acryl, prospektaufsteller, wandprospekthalter din a4, 170, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfach-Set, Prospektfächer, ProspektfachSet, Set, Wand, Wand-Prospektfach-Set, WandProspektfachSet
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 5,50*
ab € 24,68*
€ 35,24*
Lager 467
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 25,38*
€ 35,24*
6 Tage
19
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,46*
€ 36,06*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 35,24*
€ 41,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,12*
€ 41,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,96*
€ 40,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 32,18*
€ 38,29
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 30,91*
€ 36,78
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 30,90*
€ 36,77
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,38*
€ 30,20
pro Satz
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 8,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1001700741
ab € 28,44*
Sonstiges
CEP
1001700811
ab € 28,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.