Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 628461 Abfallbehälter Rund Polystyrol (PS) Koralle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 628461 Abfallbehälter Rund Polystyrol (PS) Koralle
Esselte 628461 Abfallbehälter Rund Polystyrol (PS) Koralle
Esselte 628461 Abfallbehälter Rund Polystyrol (PS) Koralle
Esselte 628461 Abfallbehälter Rund Polystyrol (PS) Koralle
Esselte 628461 Abfallbehälter Rund Polystyrol (PS) Koralle
Esselte 628461 Abfallbehälter Rund Polystyrol (PS) Koralle
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103112317
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     628461
EAN/GTIN:
     4049793075792
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
14 l
Form
Rund
Produktfarbe
Koralle
Färbung
Monochromatisch
Material
Polystyrol (PS)
Griff(e)
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
308 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.