Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony PlayStation 5 + FIFA 23 825 GB WLAN Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony PlayStation 5 + FIFA 23 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 + FIFA 23 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 + FIFA 23 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 + FIFA 23 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 + FIFA 23 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 + FIFA 23 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 + FIFA 23 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 + FIFA 23 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 + FIFA 23 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 + FIFA 23 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 + FIFA 23 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 + FIFA 23 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 + FIFA 23 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 + FIFA 23 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 + FIFA 23 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 + FIFA 23 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 + FIFA 23 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 + FIFA 23 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103111056
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     P5HEHWSNY45359
EAN/GTIN:
     711719453598
Suchbegriffe:
PlayStation
playstation 4
playstation
Weitere Informationen:
Multimedia
HD-Typ
8K Ultra HD
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio 5.1, DTS, DTS 2.0, DTS 5.1, Dolby Digital 5.1, DTS-HD, Dolby TrueHD
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
Leistungen
Plattform
PlayStation 5
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Speicherkapazität
16384 MB
Interner Speichertyp
GDDR6
Speicherbandbreite (max.)
448 GB/s
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
AMD Ryzen Zen 2
Prozessor-Taktfrequenz
3.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Threads
16
Grafikprozessorenfamilie
AMD RDNA 2
GPU
AMD Radeon
Frequenz Grafikprozessor
2230 MHz
Leistung Grafikprozessor
10.3 TFLOPS
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Beschleunigung der Strahlenverfolgung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Controller
1
Videospiel enthalten
Ja
Spiele enthalten
FIFA 23
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-A auf USB Typ-C, HDMI
Controller enthalten
Gamepad
Ständer enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
4500 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
5.1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Stromeingang
Ja
Speichermedium
Speichermedien
SSD
Interne Speicherkapazität
825 GB
Integriertes optisches Laufwerk
Ja
Lesegeschwindigkeit
5500 MB/s
Optisches Laufwerk - Typ
Blu-Ray/DVD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 790,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,02*
€ 1.050,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,66*
€ 1.034,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,87*
€ 983,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,55*
€ 958,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,56*
€ 940,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.