Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare 330540 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare 330540 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
ProfiCare 330540 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103109598
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330540
EAN/GTIN:
     4006160305401
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
akku zahnbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Vibrierende Zahnbürste
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
800 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Weitere Suchbegriffe: Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
101.56
ab € 5,33*
Zubehör
Beurer
101.54
ab € 8,59*
Zubehör
Beurer
101.58
ab € 5,35*
Zubehör
Beurer
101.39
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.