Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KitchenAid 5KES6503ESX Halbautomatisch Espressomaschine 1,4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KitchenAid 5KES6503ESX Halbautomatisch Espressomaschine 1,4 l
KitchenAid 5KES6503ESX Halbautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102197983
Hersteller:
     KitchenAid
Herst.-Nr.:
     859711594570
EAN/GTIN:
     8003437607530
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Tiefe
334 mm
Höhe
286 mm
Gewicht
5250 g
Energie
Leistung
1470 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
6.3 A
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
263 mm
Verpackungshöhe
435 mm
Paketgewicht
7720 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.4 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Heißwassersystem
Ja
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anzahl der Ausflüsse
2
Dampfleitung
Ja
Tassenwärmer
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Metall
Timer
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Anzeigelicht
Ja
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,02*
€ 216,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.