Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 000294.0000 Abflammgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 000294.0000 Abflammgerät
GLORIA 000294.0000 Abflammgerät
GLORIA 000294.0000 Abflammgerät
GLORIA 000294.0000 Abflammgerät
GLORIA 000294.0000 Abflammgerät
GLORIA 000294.0000 Abflammgerät
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102143295
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     000294.0000
EAN/GTIN:
     4046436035526
Suchbegriffe:
Erdboden-Thermometer
Erdbodenthermometer
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gas
Lieferumfang
Gaskartusche im Lieferumfang enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
870 mm
Gewicht
1400 g
Design
Gastyp
Butan/Propan
Zündungstyp
Piezo
Produktfarbe
Silber, Gelb
Ergonomischer Griff
Ja
Handgrifffarbe
Gelb
Steuerung
Tasten
Temperatur (max)
1000 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.