Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.3072.01 Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.3072.01 Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Schwarz, Weiß
TFA-Dostmann 30.3072.01 Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Schwarz, Weiß
TFA-Dostmann 30.3072.01 Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Schwarz, Weiß
TFA-Dostmann 30.3072.01 Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102000468
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3072.01
EAN/GTIN:
     4009816038555
Suchbegriffe:
Funk Thermometer
Funkthermometer
Innen-Außen-Thermometer
tfa dostmann innen-außen-thermomete...
  • Außentemperatur über kabellosen Funksender - Anzeige der Innentemperatur - Höchst- und Tiefstwerte - Funkuhr mit höchster Genauigkeit - Erweiterbar auf bis zu 3 Sender - Hintergrundbeleuchtung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
122 g
Design
Zweck
Indoor/Outdoor
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Leistungen
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-40 - 60 °C
Uhrfunktion
Ja
Uhrtyp
Digital
Weitere Suchbegriffe: innen außen thermometer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
98.1114.02
ab € 7,85*
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.