Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Presenter+ Funk-Presenter Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Presenter+ Funk-Presenter Bluetooth Schwarz
Microsoft Presenter+ Funk-Presenter Bluetooth Schwarz
Microsoft Presenter+ Funk-Presenter Bluetooth Schwarz
Microsoft Presenter+ Funk-Presenter Bluetooth Schwarz
Microsoft Presenter+ Funk-Presenter Bluetooth Schwarz
Microsoft Presenter+ Funk-Presenter Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101956246
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     IX8-00003
EAN/GTIN:
     889842989885
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 12.0 Monterey
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
195 mAh
Ladezeit
120 min
Batterielebensdauer
0.2 Monat( e)
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
93.86 mm
Tiefe
29.5 mm
Höhe
9.4 mm
Gewicht
25.6 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Präsentierfunktionen
Fernbedienung
Knopfanzahl
5
LED-Anzeigen
Akkustand
Leistungen
Wireless-Technologien
Bluetooth
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 68,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.