Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelplay JVAMUL00153 Gaming-Controller Blau RF Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4, Playstation 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelplay JVAMUL00153 Gaming-Controller Blau RF Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4, Playstation 3
Steelplay JVAMUL00153 Gaming-Controller Blau RF Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4, Playstation 3
Steelplay JVAMUL00153 Gaming-Controller Blau RF Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4, Playstation 3
Steelplay JVAMUL00153 Gaming-Controller Blau RF Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4, Playstation 3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101944910
Hersteller:
     Steelplay
Herst.-Nr.:
     JVAMUL00153
EAN/GTIN:
     3760352730167
Suchbegriffe:
Gamepad
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF
Frequenzbereich
2.4 GHz
Energie
Energiequelle
Akku
Ergonomie
Produktfarbe
Blau
Kabellänge
1 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
375 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PC, PlayStation 4, Playstation 3
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad, Richtungstasten, Menü-Taste, Schaltfläche Optionen, Turbo-Taste
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Analoge Daumensticks
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.