Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony DualSense Camouflage, Grau Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony DualSense Camouflage, Grau Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 5
Sony DualSense Camouflage, Grau Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 5
Sony DualSense Camouflage, Grau Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 5
Sony DualSense Camouflage, Grau Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 5
Sony DualSense Camouflage, Grau Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 5
Sony DualSense Camouflage, Grau Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 5
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101917491
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     9423294
EAN/GTIN:
     711719423294
Suchbegriffe:
Gamepad
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
USB-Stecker
USB Typ-C
Bluetooth-Version
5.1
Frequenzbereich
5 GHz
Kopfhörerausgang
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
69 mm
Verpackungshöhe
189 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1560 mAh
Akku
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.65 V
Ergonomie
Produktfarbe
Camouflage, Grau
Automatische Kalibrierung
Ja
Plug
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
280 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PlayStation 5
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Schaltfläche Zurück, Menü-Taste, Schaltfläche Start
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Reflex Vibration
Ja
Analoge Daumensticks
Ja
Integriertes Touchpad
Ja
Schulterknöpfe
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Kraft Rückmeldung
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Anzahl der Achsen
3
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.