Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Sonicare DiamondClean DiamondClean 9000 Series HX9911/89 Elektrische Zahnbürste – Special Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Sonicare DiamondClean DiamondClean 9000 Series HX9911/89 Elektrische Zahnbürste – Special Edition
Philips Sonicare DiamondClean DiamondClean 9000 Series HX9911/89 Elektrische Zahnbürste – Special Edition
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101915239
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HX9911/89
EAN/GTIN:
     8720689000994
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
akku-zahnbürste philips
Ein mühelos weißes Lächeln
Weißere Zähne in nur 3 Tagen*
Beginnen Sie jeden Tag stilvoll mit fortschrittlicher Schalltechnologie für weißere Zähne und mehr Mundgesundheit. Sanft zum Zahnfleisch dank einer verbundenen App für Anleitungen und Führung. Wählen Sie aus 4 Putzprogrammen und 3 Intensitätsstufen für ein personalisiertes Zahnputzerlebnis.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Schallzahnbürste
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
4
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Tiefenreinigung, Zahnfleischpflege, für weiße Zähne
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Mobile App-Unterstützung
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Drucksensor
Ja
Anzeige zum Bürsten wechseln
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
4 Stück(e)
Transporttasche
Ja
Ladegerät
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
336 h
Ladestation
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.