Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-TR46 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-TR46 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR46 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR46 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR46 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR46 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR46 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR46 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR46 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR46 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR46 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101870006
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TR46
EAN/GTIN:
     8059018364088
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2180 mm
Breite
910 mm
Tiefe
638 mm
Gewicht
25725 g
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Merkmale
Typ
Multimedia-Wagen
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Stahl
Empfohlene Nutzung
Flachbildschirm
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximalgewicht pro Regal (Kapazität)
5 kg
Anzahl der Display unterstützt
1
Minimum Bildschirmgröße
37 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
70 Zoll
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 mm
Neigungswinkelbereich
-10 - 10 °
Anzahl der Regale
1 Regale
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Höhenverstellung
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, av wagen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 181,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,93*
€ 212,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,99*
€ 203,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.