Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-TR216T TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly ICA-TR216T TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-TR216T TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-TR216T TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-TR216T TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-TR216T TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-TR216T TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-TR216T TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-TR216T TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-TR216T TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-TR216T TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-TR216T TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-TR216T TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-TR216T TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-46319820
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TR216T
EAN/GTIN:
     8059018364477
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
880 mm
Tiefe (max)
650 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
15960 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 Zoll
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,69*
€ 114,52*
5 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 113,20*
€ 140,65*
7 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 158,84*
€ 193,88*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.