Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-TR228 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly ICA-TR228 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR228 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR228 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR228 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Techly ICA-TR228 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     173-46320239
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TR228
EAN/GTIN:
     8059018364484
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1800 mm
Höheneinstellung
330 mm
Breite
900 mm
Tiefe
760 mm
Gewicht
19320 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Typ
Multimedia-Wagen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Flachbildschirm
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Anzahl der Display unterstützt
1
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Maximale Bildschirmgröße
70 "
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 mm
Drehwinkel
90 °
Anzahl der Regale
1 Regale
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 172,39*
€ 210,64*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 191,44*
€ 232,20*
7 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 297,41*
€ 352,34*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,64*
€ 250,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,48*
€ 248,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,39*
€ 205,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.