Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-PLB 262L TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly ICA-PLB 262L TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Techly ICA-PLB 262L TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Techly ICA-PLB 262L TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Techly ICA-PLB 262L TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Techly ICA-PLB 262L TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Techly ICA-PLB 262L TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Techly ICA-PLB 262L TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-46319818
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB 262L
EAN/GTIN:
     8059018364415
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1848 g
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Montage
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
30 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,200 x 300,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (min)
22 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,20*
€ 28,08*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 26,58*
€ 36,60*
6 Tage
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,52*
€ 40,78*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.