Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-PLB 261L TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly ICA-PLB 261L TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Techly ICA-PLB 261L TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Techly ICA-PLB 261L TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Techly ICA-PLB 261L TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Techly ICA-PLB 261L TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Techly ICA-PLB 261L TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Techly ICA-PLB 261L TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-46319814
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB 261L
EAN/GTIN:
     8059010364437
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1785 g
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Montage
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
30 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-10 - 0 °
Abstand zur Wand (min)
25 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,37*
€ 29,70*
4 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 27,50*
€ 38,07*
6 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 32,68*
€ 44,69*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.