Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DTD172RTJ Schraubendreher 1/4 Zoll 3800 RPM 180 Nm Schwarz, Blau 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DTD172RTJ Schraubendreher 1/4 Zoll 3800 RPM 180 Nm Schwarz, Blau 18 V
Makita DTD172RTJ Schraubendreher 1/4 Zoll 3800 RPM 180 Nm Schwarz, Blau 18 V
Makita DTD172RTJ Schraubendreher 1/4 Zoll 3800 RPM 180 Nm Schwarz, Blau 18 V
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101828297
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DTD172RTJ
EAN/GTIN:
     0088381751711
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
makita akkuschlagschrauber 18v
akku schlagschrauber
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Eingebautes Licht
Ja
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Aufhängbar
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
236 mm
Gewicht
1500 g
Leistungen
Laufwerksgröße
1/4 Zoll
Leerlaufdrehzahl (max.)
3800 RPM
Drehmoment (max.)
180 Nm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
3600 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
3200 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (3er Gang)
2100 RPM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,10*
€ 482,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,03*
€ 440,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,75*
€ 420,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,23*
€ 414,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,27*
€ 400,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.