Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch BKS711GH Handstaubsauger Blau Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch BKS711GH Handstaubsauger Blau Beutellos
Bosch BKS711GH Handstaubsauger Blau Beutellos
Bosch BKS711GH Handstaubsauger Blau Beutellos
Bosch BKS711GH Handstaubsauger Blau Beutellos
Bosch BKS711GH Handstaubsauger Blau Beutellos
Bosch BKS711GH Handstaubsauger Blau Beutellos
Bosch BKS711GH Handstaubsauger Blau Beutellos
Bosch BKS711GH Handstaubsauger Blau Beutellos
Bosch BKS711GH Handstaubsauger Blau Beutellos
Bosch BKS711GH Handstaubsauger Blau Beutellos
Bosch BKS711GH Handstaubsauger Blau Beutellos
Bosch BKS711GH Handstaubsauger Blau Beutellos
Bosch BKS711GH Handstaubsauger Blau Beutellos
Bosch BKS711GH Handstaubsauger Blau Beutellos
Bosch BKS711GH Handstaubsauger Blau Beutellos
Bosch BKS711GH Handstaubsauger Blau Beutellos
Bosch BKS711GH Handstaubsauger Blau Beutellos
Bosch BKS711GH Handstaubsauger Blau Beutellos
Bosch BKS711GH Handstaubsauger Blau Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101740423
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BKS711GH
EAN/GTIN:
     4242005363117
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Mühelose Handhabung
einfache Reinigung dank praktischem Knickrohr und Fußentriegelung der Düse.

Lange Laufzeit: austauschbarer 3.0 Ah Akku der Power For All Alliance mit bis zu 33 %⁷ mehr Laufzeit.

Kostenlose 10 Jahre Motorgarantie³
langlebige Performance dank der Bosch Motortechnologie made in Germany.

AllFloor DynamicPower Düse mit LED-Beleuchtung für mehr als 99,9 % Staubaufnahme.¹
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
82 dB
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
680 mm
Paketgewicht
4700 g
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
30 min
Laufzeit mit motorisierter Bürste (mittlere Drehzahl)
10 min
Laufzeit mit motorisierter Bürste (hohe Drehzahl)
15 min
Batteriekapazität
3 Ah
AC Eingangsspannung
18 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Breite
252 mm
Tiefe
204 mm
Höhe
1315 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,83*
€ 447,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,85*
€ 444,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,46*
€ 424,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,13*
€ 401,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,67*
€ 350,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.