Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL KB500 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL KB500 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
DELL KB500 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
DELL KB500 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
DELL KB500 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
DELL KB500 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
DELL KB500 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
DELL KB500 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
DELL KB500 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CF66095
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     KB500-BK-R-GER
EAN/GTIN:
     5397184723715
Suchbegriffe:
Dell Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Steigern Sie die Produktivität mit dieser durchdachten Tastatur und einer der branchenführenden Batterielaufzeiten von bis zu 36 Monaten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
433 x 123 x 34 mm
Tastaturgewicht
421 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
USB-Stecker
USB Typ-A
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,37*
€ 30,38*
2 Tage
80
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,44*
€ 31,80*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 24,15*
€ 32,53*
3 Tage
49
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,71*
€ 34,41*
10 Tage
46
pro Stück
€ 5,00*
ab € 26,33*
€ 35,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 379,47*
Zubehör
Dell
J90MY
ab € 714,63*
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 727,37*
Zubehör
Dell
HMH00
ab € 734,80*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 698,62*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 705,80*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 627,16*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 662,89*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 624,80*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 681,02*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 698,66*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 609,39*
Zubehör
Dell
TC4HF
ab € 808,29*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 793,60*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 982,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.